※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ユニット(ZX1-VJ314-〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC3 リード線取出方法コネクタ(0.3m) 注文コード31639912 品番ZX1-VJ314-RL
参考基準価格(税別)¥5,780 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は定格電圧・リード線取出方法など272種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能

定格電圧(V)DC3 リード線取出方法コネクタ(0.3m) 切換方式N.C.(ノーマルクロ一ズ) ボディオプションパイロット弁個別排気形 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路なし 手動操作方式ノンロックプッシュ式 電磁弁定格電圧(V)DC3 搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする