定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24
電磁弁定格電圧(V)DC24
仕様真空用デジタル圧力スイッチユニットの場合(ZSE3):なし
リード線取出方法(LO)L型プラグコネクタタイプ・コネクタなし
リード線(m)0.6
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式
CE-対応品-
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1)供給弁/破壊弁:電磁弁N.C.(V114)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F)サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付
搭載パイロット弁DC:1Wタイプ(ランプ付:1.05W);ACタイプ
真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ
ポート管接続口径【PV/V】(Y)M6×1(準標準)
PV・Vポート管接続口径M6X1(準標準)