定格電圧(V)【電磁弁】(5)DC24
リード線取出方法(M)M型プラグコネクタタイプ・リード線0.3m
ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式(B)ロック式ドライバ操作形
供給弁・破壊弁の組合わせ(K3)供給弁:電磁弁N.O.(SYJ324);破壊弁:電磁弁N.O.(SYJ314)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(E)真空用圧力スイッチ(一般用)(ZSE2)(NPN仕様)/サクションフィルタ付
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-)ロックナットなし・ブラケットA付
真空スイッチユニット/フィルタユニット(-)グロメットタイプ・リード線0.6m
ポート管接続口径【PV/V】(-)M5×0.8