電磁弁定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(LO) L型プラグコネクタタイプ
管接続口径(-) M5 x 0.8
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタなし
手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(Q) CE対応品
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(07) 0.7
エジェクタ排気形式(1) サイレンサ付
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁/破壊弁: 電磁弁 N.C.(V114)
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(F) サクションフィルタのみ
破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし/ ブラケットA付