S7183 Z-DRAGON セーフティシューズ S7183 自重堂 31829797

S7183 Z-DRAGON セーフティシューズ S7183 自重堂 31829797 S7183 Z-DRAGON セーフティシューズ S7183 自重堂 31829797
自重堂

Z-DRAGON セーフティシューズ S7183 ミドルカット サイズ 26cm、ブラック

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26 ブラック 注文コード31829797 品番S7183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥3,509
販売価格(税別)
3,190
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

上質なアッパーの光沢感とホールド性が高いミドルカットシューズ。

サイズ(cm)26 機能JSAA A種認定商品、耐滑仕様、衝撃吸収 ブラック 材質(先芯)スチール芯 足幅3E 材質(アッパー)ポリエステル 仕様ベロ部分 ブランドネーム、ヒールストラップ、クッション性の高いEVAミッドソール 水や油に強い耐滑ソール 形状ミドルカット 材質(ソール)ミッドソール:EVA、アウトソール:合成ゴム(耐油ラバー) 標準質量(g/片足)約400(26.0cm) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-07-16
用途:
車の整備
対象商品:
31829797

26cm買いましたがフツウサイズより1.0cm小さく履けませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする