マックグリーン
マックグリーンの 防護服・保護服・特殊服
マックグリーンの 保護服
防護ズボン「マッククール」
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
31831389
品番
MT561
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
背面/高通気性生地
前面/撥水性・ストレッチ性・耐久性に優れた高機能性生地
ファスナー付き大型サイドポケット/ファスナーポイント付き
キーホルダーリング付き
膝部にツータック
色
オレンジ×ネイビー
サイズ
L
材質
防護材:ポリエステル・アラミド繊維
股下(cm)
73
総丈(cm)
101
裾幅(cm)
26
材質(表地)
ポリエステル