現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04142412/2026/08/28 16:17:39
THW 【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 H枠(SUS430) 東製作所 31847814
東製作所
【オーダー】オーダーメイド ステンレス作業台 H枠(SUS430)
取扱停止中 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。 車上渡し
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード31847814
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥21,980~
注意:※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※キャスターを選択する際にキャスター含む全高をご指定ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
材質(天板):SUS430
タイプ:H枠
天板耐荷重(kg):80
支柱(mm):40×40(L型チャンネル折込脚)
材質(支柱):SUS430
天板厚さ(mm):(奥行750mm未満)0.8(奥行750mm以上)1.0
材質(枠):SUS430
RoHS指令(10物質対応):対応
グリーン購入法:適合
均等耐荷重(kg/台):150
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)