印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

【ワケあり】充電シーリングガン グレー

EZ3610LA1J-H 【ワケあり】充電シーリングガン グレー パナソニック(Panasonic) 31858917
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
31858917
品番
EZ3610LA1J-H
内容量
1台
参考基準価格(税別)
¥48,300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
硬めの材でもラクラク押し出し。
押し出しスピードを5段階調整。
ソーセージ・カートリッジ両対応。
カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
能力
コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)
アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本
シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本
ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本
※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。
用途
充電コーキングガン
付属品
充電器(EZ0L11)、電池パックLAタイプ(EZ9L10)、ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)
特記
※理由あり(未使用・開封済)
仕様
外装・内装両用
質量(kg)
2.15
グレー
機能
2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
501×259×142
バッテリー
リチウムイオン電池LA(EZ9L10)
バッテリー容量(Ah)
1.5
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(分)
30
危険等級
V
押出力(kN[kgf])
2.45(250)
注意
※コーキング能力は、電池性能経時変化、シーリング材の材質、ノズル切断径、温度、押し出しスピードなどにより変わります。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。