アオバ
アオバの イベント・ノベルティ・行楽用品
アオバの アウトドア・行楽用品
アオバの クッキング&テーブルウェア
箸箱
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31937965
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
お弁当やマイ箸用にお箸の携帯に便利なケース。
柄
ブリティッシュチェック
色
赤
材質
スチロール樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
3.1×2×22