現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04169030/2026/11/05 03:35:09
SL-M5302 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学 31951317
バンドー化学
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302
注文コード31951317
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥4,392~
特長:多様な品揃えで様々な用途に対応
用途:食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
使用温度範囲(℃):-10~80
使用範囲(mm):幅:600(最大)
プライ数:1
質量(kg/m<sup>2</sup>):0.5
最小プーリ径(mm):フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35
摩擦係数:表面:0.15、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):0.5
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)