![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04169031/ | 2026/11/05 03:35:17 |
![]() | バンドー化学 【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N |
|
|
| 特長: | 多様な品揃えで様々な用途に対応 |
|---|---|
| 用途: | 食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など |
| 注意: | 納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 使用温度範囲(℃): | -10~80 |
| 使用範囲(mm): | 幅:1800(最大) |
| プライ数: | 2 |
| 質量(kg/m<sup>2</sup>): | 1.2 |
| 最小プーリ径(mm): | フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10 |
| 摩擦係数: | 表面:0.15、裏面:0.15 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 総厚(mm): | 1.2 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

