現場を支えるネットストア モノタロウ

- 【オーダー】非付着食品搬送用ベルトSL-F2100 バンドー化学 31951335
注文コード 31951335
品番 -
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥5,161〜
特長:
用途:
注意:
使用温度範囲(℃):
使用範囲(mm):
プライ数:
質量(kg/m2):
最小プーリ径(mm):
摩擦係数:
RoHS指令(10物質対応):
総厚(mm):
サービス分類:
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき無料