現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04169033/2026/08/11 21:12:34
SL-F2200 【オーダー】非付着食品搬送用ベルト バンドー化学 31951344
バンドー化学
【オーダー】非付着食品搬送用ベルト
注文コード31951344
品番-
内容量1本
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,150~
特長:多様な品揃えで様々な用途に対応
用途:食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など
注意:納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※ジョイント方法は標準のフィンガーエンドレスとなります。
使用温度範囲(℃):-10~80
使用範囲(mm):幅:1800(最大)
プライ数:2
質量(kg/m<sup>2</sup>):1.6
最小プーリ径(mm):フィンガー:15/R5、加熱ラップ:30
摩擦係数:表面:0.2、裏面:0.15
RoHS指令(10物質対応):対応
総厚(mm):1.4
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)