WT-311 ヒーターマルチバッテリー ユニット 31997185

ユニット

ヒーターマルチバッテリー WT-311

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31997185 品番WT-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,439
販売価格(税別)
9,490

ヒーターベスト(WT-31シリーズ)、ヒーターブルゾン(WT-32シリーズ)、ヒーターズボン(WT-46シリーズ)用の専用バッテリーです。

サイズ21 用途ヒーターベスト、ブルゾン、ズボン用に。 トラスコ品番106-3854 セット内容収納ポーチ充電式アダプター 質量(g)約100(1台) 本体寸法(mm)39×70×21(突起物を除く) バッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)7.4V バッテリー容量(mAh)2600(常約500回充電)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする