ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用されているブラウザはサポートが終了しております。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車・トラック用品
バイク・自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Merck(メルクミリポア)
MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
32032386
品番
HAWP01300【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
ろ過流量
水:60L/min cm
2
、
エア:4L/min cm
2
用途
水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
色
白色
直径(Φmm)
13
タイプ
スクリーン フィルター
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
厚さ(μm)
150
耐熱温度(℃)
ろ過時:75、オートクレーブ時:121
主な用途
水溶液の清澄化、除粒子および粒子分析、微生物分析
膜厚(μm)
150
最高使用温度(℃)
55
タンパク質吸着率(μg/cm
2
)
150
空隙率(%)
79
湿潤性
親水性
総抽出物
1.0%未満
表面
無地
滅菌方法
高圧蒸気滅菌 (100 kPaで121 ℃)、EOまたはガンマ線にて滅菌可能
屈折率
1.51
危険等級
T
アズワン品番
2-3043-51
穴径(Φμm)
0.45
バブルポイント(kPa)
211
商品状態
※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
その他
完売商品
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
プレゼント
があたる!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
「MF-メンブレンフィルター(セルロース混合エステル)(HAWP)」をマイページのお気に入りへ追加しました。
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品