※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZL2-10D〜)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ品番M9BW 注文コード32035744 品番MHZL2-10D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥29,480 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はオートスイッチ品番など196種類から選べます 他の種類を見る

・リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・防塵、防滴構造。

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動形 開閉ストローク(両側)(mm)8 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 リード線(m)3 給油無給油 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番M9BW 把持力外径把持力11/内径把持力17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24084794
2017-05-23
用途:
機械の修理
株式会社吉田製作所 様

しっかり調べて適合したので使用上特に問題は有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする