※6-M17-3-AR-A-AR-B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR-B - レギュレータ(AR20-20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32064226 品番 AR20-02E1-R-B
参考基準価格(税別)¥12,210 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し 排気方式(-) リリーフタイプ 管接続口径(02) 1/4 流れ方向(R) 右→左 ねじの種類(-) Rc 取付取付オプションなし 取付方式取付オプションなし ボディサイズ20 ハンドル(-) ハンドル下向き 機能逆流機能なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 取付け方法取付オプションなし 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする