ARM10F1-19BG-1ZA-N ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1) SMC 32175447

※6-M22-3-ARM10-11 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM10F - レギュレータ/単体仕様/ハンドル正面タイプ(ARM10F1)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ注文コード32175447品番ARM10F1-19BG-1ZA-N
参考基準価格(税別)¥13,640販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
デジタル圧力スイッチ出力(N) NPNオープンコレクタ排気機構リリーフタイプ付属品(BG) ブラケット + 圧力表示機能 + パネルナット単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa)配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下IN・OUT継手種類(19) IN側: エルボΦ6、OUT側: エルボΦ4
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする