※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARM Series(ARM11BA1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ 排気機構リリーフタイプ 注文コード32203212 品番ARM11BA1-208-AZA-P
参考基準価格(税別)¥27,010 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は圧力計・デジタル圧力スイッチ出力・排気機構など84種類から選べます 他の種類を見る
機能(A) 圧力表示機能有 表示単位(ZA) デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa) 継手(08) IN側: ストレートΦ6、OUT側: ストレートΦ6 ハンドル位置(A) 上 配管位置(1) IN側: 下、OUT側: 下 レギュレータブロックの連数(2) 2連 デジタル圧力スイッチ出力(P) PNPオープンコレクタ 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする