※6-M20-1-AV ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AV2000_5000 - ソフトスタートアップバルブ(AV2000)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流れ方向(-) 左→右 ボディサイズ20mm ねじの種類(F) G 注文コード32248073 品番AV2000-F02-5YOB-Q
参考基準価格(税別)¥18,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は流れ方向・ボディサイズ・ねじの種類など139種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20mm コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YO) YタイプDIN形ターミナル(コネクタなし) 管接続口径(02) 1/4 (AV2000のみ) ねじの種類(F) G 流れ方向(-) 左→右 マニュアル(B) ロック式 (要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする