※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C95 Series(C95SC)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32391467 品番 C95SC160-320
参考基準価格(税別)¥101,310 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
チューブ内径(Φmm)160 ストローク(mm)320 作動方式複動 ロッド(-) 片ロッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする