現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01996395/2026/06/22 11:13:42
PC 【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド 32500046
ノーブランド
【オーダー】ポリカボネート 透明
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード32500046
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,107~
特長:透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。
透明度、光線透過率にすぐれています。
ロングライフに耐える耐候性。
UL規格に適合したものもあります。
食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。
耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。
優れた電気絶縁性。
防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
注意:※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
:透明
材質:ポリカーボネート
使用温度範囲(℃):-40~+120
比重:1.2
線膨張係数:6.5×10-5-1
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)