![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/01996399/ | 2026/06/22 06:51:59 |
![]() | ノーブランド 【オーダー】ポリエチレン(PE) 白 |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | PEは耐蝕性、電気絶縁性に優れた結晶性樹脂です。また、耐摩擦・摩耗性 、耐薬品性において優れており、表面滑性がよく表面が滑らかです。吸水性は著しく低いが熱膨張が大きい性質があります。 |
|---|---|
| 注意: | ※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。 ※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。 ◆糸面取りとは 目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。 ※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 色: | 白 |
| 比重: | 0.96 |
| 線膨張係数: | 11~13×10-5cm/cm/℃ |
| 吸水率(%): | <0.01 |
| 体積固有抵抗(Ωcm): | 1×1016 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 離島 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |