現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/01996400/2026/06/22 02:27:34
PTFE 【オーダー】テフロン(PTFE) 白 ノーブランド 32500125
ノーブランド
【オーダー】テフロン(PTFE) 白
取扱停止中 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
注文コード32500125
品番-
内容量1枚
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥25,893~
特長:誘電率や誘電正接が、広範囲の周波数および温度範囲で安定しています。高温・高湿化での高周波材料として最適です。
摩擦係数が低く自己潤滑性です。
合成樹脂中でもっとも安定し、ほとんどの薬品・溶剤にも侵されません。
粘着物が付着しにくく離型が容易です。
光による影響および、かび、微生物、着臭等の影響はほとんどありません。
注意:※厚物25mm~100mmにつきましては、切断面が斜めにカットされる場合がございます。
※上記の物性値は一例であり参考値として使用下さい。
◆糸面取りとは
目に見るか見えないかの小さな面取りを「糸面取り」と言います。
※糸面取り公差:およそ0.2mm~0.3mmとなります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
:
比重:2.14~2.20
耐熱温度(℃):260
線膨張係数:9.9×10-5(23~66℃)
吸水率(%):<0.01(24h)
体積抵抗率(Ω・m):1013以上
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)