※2-1-M14-4-CC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC - エアハイドロユニット(CC100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)600 バルブユニットの大きさS 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 注文コード32584685 品番CC100-600S31-5D
参考基準価格(税別)¥81,180 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は有効油面ストローク・バルブユニットの大きさ・電磁弁定格電圧など103種類から選べます 他の種類を見る
有効油面ストローク(mm)600 コンバータ呼び径(Φmm)100 バルブユニットの大きさS 弁仕様制御弁:(3) 微小流量制御弁、複合弁:(1) ストップ弁 + スキップ弁 電磁弁定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする