フォーカス(FOCUS)
フォーカス(FOCUS)の トラック電装
フォーカス(FOCUS)の トラック用交換電球
フォーカス(FOCUS)の ライセンスランプ、パーキングランプ、ストップランプ用電球(24V対応)
後退灯・方向指示灯・表示灯用 24V
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
32594563
品番
A3653
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
交換用電球 24V シングル S25
モノタロウ
¥
949
¥
1,044
税込
色
クリア
口金
BA15s
ガラス球形式
S25
定格電力(W)
25
用途
バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24