印刷プレビュー

オレンジネット

- オレンジネット 仙台銘板 32610225
- オレンジネット 仙台銘板 32610225   - オレンジネット 仙台銘板 32610225
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
32610225
品番
-
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加

こんなお得な商品も!

1m×50m フェンスネットロール モノタロウ 17493482 モノタロウ
フェンスネットロール
¥4,990
パイプ挿入部を袋状にしてあるため簡単に組み立て、取り外しができます。
用途
住宅工事や道路工事等での防守や安全通路の確保。
敷地の仮囲い。
防風・防塵に最適
寸法(m)
1×50
オレンジ

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32610225
-
22287922
-
オレンジネット 仙台銘板 オレンジネット
仙台銘板 1本
¥7,990
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 現場の工事区域の明示

簡単にでき便利
色も良く認識でる。
収納したり、畳んだりには手こずる!

これは注文コード32610225についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 泉忠建設 様 [2015-10-17]

満足度:

用途: 敷地の囲い。

雑草が生えて進入を遮る。とても良い。

これは注文コード32610225についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。