印刷プレビュー

スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス)

VPS4×19S スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス) マックス 32612377
※代表画像です
VPS4×19S スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス) マックス 32612377   VPS4×19S スーパービスク(18-8なべ頭ステンレス) マックス 32612377
商品レビューを投稿する
注文コード
32612377
品番
VPS4×19S
内容量
1箱(700本)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,852
販売価格(税別)
¥11,900

 
お気に入りに追加
全部で  4  種類のバリエーションがあります
ねじ込み力がスーパーです!
理想的な刃先形状、安定した表面硬度を実現!!厚いC形鋼にも、軽い力でラクに締められます。
切れ味がスーパー!特殊製法によって生産されるスーパービスクは、従来のものと比較して、実に10%も切り込みスピードをアップしました。
分類
スーパービスク なべ頭4mm18-8ステンレス
頭径(mm)
8
適合Cチャン(mm)
2.3厚まで
十字穴番号
No.2
材質
ステンレス18-8(SUS304)
注意
※なべ頭ネジにはNo.2ビットをご使用ください。

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。