印刷プレビュー

ウレタンバフ(中目)

185×30 ウレタンバフ(中目) 新日本交易 32647711
185×30 ウレタンバフ(中目) 新日本交易 32647711   185×30 ウレタンバフ(中目) 新日本交易 32647711
取扱い終了
(8件の商品レビュー)
注文コード
32647711
品番
185×30
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
最も切れの良いウレタンバフ。ウレタンの中では研削力はやや強めです。
用途
様々な研磨剤と組み合わせてご使用下さい。
厚さ(mm)
30
タイプ
中目
内径(Φmm)
50
外径(Φmm)
185
取付け方法
マジック式(約Φ145〜150のバフパッド)
注意
※裏はマジックテープになっていますので、マジック式のパッドが必要です。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32647711
185×30
34681507
180×35中目
スポンジバフ モノタロウ スポンジバフ
モノタロウ 1個
¥789
外径、厚さが若干異なります。

平均満足度:2.50  総レビュー件数:8 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 塗装

とにかく値段です、高いから長持ちするとか、関係ありません。

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社 ガレージトップ 様 [2017-07-04]

満足度:

用途: 研磨

同じくスポンジの表目がザラザラになってしまった。スポンジが異常なのでは ないでしょうか?

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-16]

MonotaROMonotaROからの回答:
大変ご面倒をおかけしますが、商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します

満足度:

用途: ポリッシング

最悪の商品でした。
購入後、早速使用、水洗いしたら即効でマジックパッドが取れました。
その後交換していただきましたが、使用後洗ったらまた取れました。
値段を考えたらしょうがないかなという感じです。
モノタロウのバフスポンジの方が全然長持ちして良い商品だと思います。

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-01-14]

MonotaROMonotaROからの回答:
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

満足度:

用途: 車のヘッドライトの曇り取り

試しに買ったが満足して使用している

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-06-26]

満足度:

用途: 肌落し

バフの細目を使用して少し荒いのが欲しいと思っていました。価格も安く満足しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-07-28]

満足度:

用途: ポリッシング

値段の割にスポンジ自体の素材は悪くないが、
パットに付が悪い上にセンターが大変出にくい。

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-11-07]

満足度:

用途: 自動車の磨き

1台目をダブルアクションポリッシャーでポリッシング中、貼り付け部分の布とスポンジが分離。
以前買ったときも同じだったことを思い出しました。
何年たっても全く改善されませんね。

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 森木エネルギー株式会社 様 [2011-07-24]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を改めて、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

満足度:

用途: 自動車の車体磨き

マジックパッドのポリッシャーへの付きが最悪。回転させてすぐに外れてしまう。同時に購入した、MonotaRO製細目、極細目のバフは問題ないので、この製品自体(メーカー?品質?)に問題があると思います。

これは注文コード32647711についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2011-05-20]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。