印刷プレビュー

パワーペンチ

PP-195 パワーペンチ スリーピークス 32690743
PP-195 パワーペンチ スリーピークス 32690743   PP-195 パワーペンチ スリーピークス 32690743
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
32690743
品番
PP-195
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,630
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  3  種類のバリエーションがあります
ピアノ線・硬鋼線OK!パワーシリーズは、鋼の品質が違います。
最高級の鋼材を使用し、刃角度や仕上げ作業に改良を重ねて、切断力と耐久性を向上させました。
熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。
偏心テコを採用、JIS規格品に比べ支点(接合部)から刃までの距離が短い為、硬い線材を強力に切断できます。
ハンドルは力が入りやすく握りやすい設計。
手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。
用途
ピアノ線・硬鋼線・VVF線の切断に。
材質
SK85(SK5)
質量(g)
285
呼び寸法(mm)
195
硬さ
HRC62〜67(刃部)
寸法A(mm)
195
切断能力
プラスチック可
寸法F(mm)
20
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
12.5
寸法B(mm)
52
材質(グリップ)
エラストマー
寸法C(mm)
132
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
2.8
切断能力(Φmm) 銅線
3.5
切断能力(Φmm) 硬鋼線
2

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32690743
PP-195
42993335
PP-200
かるいパワーペンチ スリーピークス かるいパワーペンチ
スリーピークス 1本
¥3,390
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

平均満足度:4.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 電工

刃は丈夫。刃渡りの割には軽量です。
但し1年も使うとグリップがぼろぼろになります。
グリップが改良されれば100点です。

これは注文コード32690743についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。