印刷プレビュー
ノーブランド

リビルト パワーステアリングポンプ

画像準備中
取扱い終了 代引不可
(9件の商品レビュー)
注文コード
32723826
品番
MRT-4008
内容量
1個
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
全部で  30  種類のバリエーションがあります
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
パーツNo.
44320-44030
車種
イプサム、ガイア
型式
SXM10G
基本交換部品
カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
保証期間
2年又は2万km
注意
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金6000円を請求させて頂きます。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。

平均満足度:4.78  総レビュー件数:9 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 交換

長距離走っている車なので、新品に交換する気はなく、保証付きのリビルト品を提供してくださり、喜んでいます。作業もスムーズに終わり、パワステの泣きもなく、快調に走ってます。

これは注文コード32723957についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 ケパ 様 [2016-03-08]

満足度:

用途: 交換作業

交換作業のため、初めてこちらの商品を購入しましたが、品質は確かと思います。綺麗なリビルド商品で、問題ありませんでした。これからも頼りにさせていただきたいと思います。

これは注文コード32723801についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-30]

満足度:

用途: パワステ交換

異音がし交換しようとオイルを抜きテンショナーのネジが回らず工具を買いに行こうとオイルを戻した所調子が戻りました
とりあえず様子見です
いつ壊れてもいい安心感があります

これは注文コード32723862についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-04-18]

満足度:

用途: 交換

商品の発送も すぐでしたし 商品にも満足してます。
ありがとうございました。

これは注文コード32723862についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2016-02-10]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: パーツの不具合時

商品は良いと思います。
只、自分の確認不足でプーリー一体かと思いました。

これは注文コード32723853についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-12]

満足度:

用途: 車検のため

大変満足しています。

これは注文コード32723826についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-09-24]

満足度:

用途: パワステポンプ交換

ディーラーで買うよりも1/7の費用で購入できました。現在車もオイル漏れもなく問題なく走行できています。また、是非お願いしたいと思っています。

これは注文コード32723905についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-05-11]

満足度:

用途: 本体動作不良による交換

特に使用感は問題なしです。保障も2年or2万キロとなっているので、アフターも万全なのには嬉しいです。次はプーリーが不調なので、リビルト品で出品して欲しいです。

これは注文コード32723914についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 東製作所 様 [2012-02-25]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
今後の製品ラインナップ展開の参考とさせて頂きます。


ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2018-03-08]