印刷プレビュー

マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用)

51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051
 
51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051   51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051   51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051   51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051   51072 マルチカード 名刺両面カラータイプ(インクジェット専用) エーワン 32736051
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
32736051
品番
51072
内容量
1冊(3シート)
参考基準価格(税別)
¥600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
全部で  5  種類のバリエーションがあります
インクジェットプリンタでの印字適性に優れた名刺用紙です。
ミシン目部分を山折り谷折りするだけで名刺サイズに切り離せるマイクロミシンカットタイプです。
味わいのある凹凸加工を施した、紙地の風合いが楽しめる用紙です。
面付
10面
適合
インクジェット(染料)
仕様
インクジェットプリンタ専用
材質
特殊紙+薄層塗布
厚さ(mm)
0.28
グリーン
サイズ
名刺サイズ
タイプ
カラー
紙質
マット
印刷
両面印刷
ラベルサイズ(mm)
91×55
カット名称
マイクロミシンカット
素材
マット

名刺の作り方

この動画を評価してください:このレビューが参考になった。

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32736051
51072
32735945
51027
マルチカード 名刺両面カラータイプ エーワン マルチカード 名刺両面カラータイプ
エーワン 1冊(10シート)
¥409
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
RED BOOK VOL.14春号 オフィス・テープ・清掃用品編: 388

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: インクジェット印刷じ

紙質よく高級感があり使いやすい。
以前使っていたブルーの色を作ってほしい

これは注文コード32736085についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-16]

満足度:

用途: 名刺印刷

カラータイプで、しかもエンボス調なので、黒一色の印刷でも、
明るく目立つし、厚みも感じられて、ちょっと高級感があります。
印字もはっきりしていて、私的には十分満足です。

これは注文コード32736051についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 實川鈑金 様 [2016-06-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。