EB1230X【リサイクル】 【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB1230X ※お預り再生サービス ノーブランド 32743103

ノーブランド

【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB1230X ※お預り再生サービス 12V、3.0Ah 1個

(2件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32743103 品番EB1230X【リサイクル】
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥10,989
販売価格(税別)
9,990

お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。

バッテリースーパー水素 バッテリー電圧(V)12 適合インパクトドライバ:WH12DMR2(2XCKX)W、WH12DMR2(2XCKX)R、WH12DMR2(2XCKX)M、WH12DMR2(2XCKX)G、WH12DMR2(2XCK)、WH12DM2(2XCKX)、WH12DM2(2XCK) バッテリー容量(Ah)3.0 充電時間(分)UC18YL:21、UC24YH:21、UC24YJ:27、ET14DM2:18、UC14YH:27 適合メーカー日立工機
注意
※冷却ファン付き充電器には未対応となります。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になります。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※お客さま側の事由により、ご返送商品をお受け取りいただけない場合は、商品を破棄させていただくことがございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2011-08-02
用途:
一般の建設現場において通常使用
対象商品:
32743103

寿命は1年ちょっとでしょう。
2個目ですが、同じように使えなくなりました。
非常に無駄な買い物でした。
新品を購入したほうが無難です。

7人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。リサイクルバッテリーにつきましては、トラブルがあった場合は商品出荷時に同梱しております「障害報告書」にご記入いただき、弊社宛FAXをお願いします。どうぞ宜しくお願い致します。貴重なご意見ありがとうございました。

2011-07-26
用途:
建設業においての通常使用
対象商品:
32743103

はっきり言いますが買わないほうがいいです。ある時突然使用不可になりました。
保証対応も悪いのでオススメしません。
やはり新品がいいです。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびはご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。リサイクルバッテリーにつきましては、トラブルがあった場合は商品出荷時に同梱しております「障害報告書」にご記入いただき、弊社宛FAXをお願いします。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする