印刷プレビュー

モリブデングリース

MB-2 モリブデングリース NTG KOREA 32756464
MB-2 モリブデングリース NTG KOREA 32756464   MB-2 モリブデングリース NTG KOREA 32756464
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
32756464
品番
MB-2
内容量
1缶(15kg)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
リチウム石けん基グリースに二硫化モリブデンを添加したグリースで、焼付や耐磨耗性に優れています。
用途
建設機械のベアリング、ギア、フィン、小型車のベアリングの潤滑に。
黒色
使用温度範囲(℃)
-20〜130
硬さ
普通
ちょう度
2号
主成分
パラフインとナフタリンの混合
特性
焼付防止、耐磨耗性
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
化学物質等安全データシート(SDS)  

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
32756464
MB-2
84240284
-
二硫化モリブデングリース(16kg) 男前モノタロウ 二硫化モリブデングリース(16kg)
男前モノタロウ 1缶(16kg)
¥13,390
メーカー違いの相当品です
RED BOOK VOL.14春号 自動車・トラック用品編: 50

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: いろな機械のメンテナンス

他社製品とあまり変わりました

これは注文コード32756464についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-01-27]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。