外山電気
外山電気の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
外山電気の 電線管用接続部品
外山電気の 電線管用カップリング
カップリング(鋼管製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32757882
品番
C36
在庫数量:残り105点
参考基準価格(税別)
¥535
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
アウトレット
¥529
¥
289
バスケットに入れる
材質
鋼管製
サイズ
36
質量(g)
195
タイプ
厚鋼用
寸法L(mm)
56
規格
JIS C 8330
適合規格
(PS)E
寸法D(mm)
48.5
表面処理
電気亜鉛メッキ