※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S8M3440 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32776676 600S8M3440 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32776676

スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)3440 注文コード32776676 品番600S8M3440
参考基準価格(税別)¥91,030 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はベルトピッチ周長など105種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)60 歯数430 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)3440 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする