NO.28805 純毛バフセット 1パック(10枚) プロクソン(PROXXON) 【通販モノタロウ】 32911471

印刷プレビュー

純毛バフセット

NO.28805 純毛バフセット プロクソン(PROXXON) 32911471
取扱い終了
(1件の商品レビュー)
注文コード
32911471
品番
NO.28805
内容量
1パック(10枚)
参考基準価格(税別)
¥1,200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
用途
金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)
仕様
アーバーシャフト付
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
純毛
厚さ(mm)
3
シャフト径(Φmm)
2.35
バフサイズ(Φmm)
22

平均満足度:5.00  総レビュー件数:1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 細部のバフ掛け

凹んだ部分,溝などをみがく時に重宝します.硬さもちょうどよい感じです.磨きの番手ごとにバフを分けて作業しますので複数必要になります.まとめて購入できるため助かります.

これは注文コード32911471についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-10-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


カタログ




お知り合い紹介キャンペーン