印刷プレビュー
カクダイ

大口径シャワホースセット

3663C 大口径シャワホースセット カクダイ 32969894
(4件の商品レビュー)
注文コード
32969894
品番
3663C
内容量
1個
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥3,289
販売価格(税別)
¥2,990

 
お気に入りに追加
全部で  2  種類のバリエーションがあります
一般的なシャワホースセットです。
とりつけかんたん。ほとんどのメーカーに対応。
適合
(そのまま取付可能) KAKUDAI・G1/2、MYM・G1/2、SAN-EI・G1/2、INAX(バランス釜以外)・G1/2、YuKo(2001年以降製造品)・G1/2
(付属のアダプターを使用・アダプター取付必要) KVK・M22×2・樹脂アダプター、TOTO(細ホース)・W19山24・樹脂アダプター、TOTO(太ホース)・W24山20・樹脂アダプター、TOTO(樹脂製エルボ)・M24×1.5・樹脂アダプター
(付属のアダプターを使用・アダプター交換必要) KVK・M22×2・金属アダプター溝2個、TOTO(細ホース)・W19山24・金属アダプター溝1個、TOTO(太ホース)・W24山20・金属アダプター溝3個
付属品
アダプター
材質
ABS、PVC、黄銅
クリーム
ホース長さ(m)
1.6
RED BOOK VOL.15秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース編: 208

平均満足度:4.25  総レビュー件数:4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 新しいものに取り換え

様々な会社のものと併せられるということで、安心して購入できました。

これは注文コード32969894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-05-30]

満足度:

用途: ユニットバスホース交換

ユニットバスの純正のシャワーホースは高額のためこれにしました。すっきりと取付できました。使用には何の問題もありません。

これは注文コード32969894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 日本推進建設株式会社 様 [2018-09-20]

満足度:

用途: 風呂場のシャワーとして使用する。

取り付けが意外に簡単で驚きでした。今後も必要になれば自分で取り換えられると安心になりました。

これは注文コード32969894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 鶴山館 様 [2018-10-25]

満足度:

用途: シャワーホースセット取替

残念ながら自宅のシャワーが特殊だったため大口径でも設置できませんでした。

これは注文コード32969894についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2017-11-23]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。