※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100S3M147 スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト 32989984 100S3M147 スーパートルクタイミングベルトS3M 100型 三ツ星ベルト 32989984

スーパートルクタイミングベルトS3M 100型

(33件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)147 注文コード32989984 品番100S3M147
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,290
この商品はベルトピッチ周長など217種類から選べます 他の種類を見る

コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S3M ベルト幅(mm)10 歯数49 歯ピッチ(mm)3 ベルトピッチ周長(mm)147 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)1.94 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)13.37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
BONABONA ホームベーカリー用

BK-B67
たいして使ってなくてもベルトが10年程度でちぎれる。
タイミングベルト式なのが長期使用では微妙なのかも。

対象商品:
32990903
2025-07-21
用途:
ホームベーカリーBONABONAのベルト交換
建設業・工事業

ホームベーカリーBONABONAのベルト交換で購入ピッタリでした、また切れたら購入します

対象商品:
32991007
2025-03-11
用途:
ホームベーカリー BONABONA BK-B25
その他業種

100S3M525は、BONABONA BK-B25ホームベーカリーに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
32991016
2025-06-05
用途:
シロカ ホームベーカリー
自動車・二輪車・自転車関連業

シロカのホームベーカリーのベルト切れに使用。
型番SHB-612で使用し直りました。

対象商品:
32990982
2023-10-26
用途:
ホーム・ベーカリーの補修部品として
虎の卵 様

最高です。もともと、日本の企業が中国の会社に委託生産した品物ですが、ベルトがお粗末でした。今般、三ツ星ベルトの製品を取り寄せて正解でした。

対象商品:
32990413
2023-11-11
用途:
水田の除草機
その他業種

自動走行水田除草機のシャフトに使用、耐久性もあるようです。

対象商品:
32991016
2023-09-30
用途:
ホームベーカリーの修理
その他業種

シロカ製shb-712の駆動ベルトに使用。
問題無く動作していますが、耐久性はまだわからない為、星4つにしています。

4人が参考にしています
対象商品:
32990982
2023-02-17
用途:
siroca SHB-212ベーカーリーの修理に使用
その他業種

数多の被害者同様、siroca SHB-212ベーカーリーの修理に使用。 
どうもオリジナルは耐熱仕様ではなく、パンを焼く熱で溶解してしまう安物を使用してるので、すぐゴムが溶けて繊維しか残らずギアが阿鼻叫喚状態に。
ちなみに分解時は軸長25cmのプラスドライバー(2番)があると便利です。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする