※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6024 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 33000432 6024 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 33000432 6024 単列深溝玉軸受 6000形 NSK(日本精工) 33000432

単列深溝玉軸受 6000形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33000432 品番6024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,600
この商品は135種類から選べます 他の種類を見る

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

幅B(mm)28 外径D(Φmm)180 内径d(Φmm)120 面取寸法r(mm)2(最小) シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)2080 係数15.7 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑3600 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑4300 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)80000 基本定格荷重Cr(N)88000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6000番台

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33000432 6024 32998077 6024 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 単列深溝玉軸受 6000番台 開放形 NSK(日本精工) 1個 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする