印刷プレビュー

ウルトラポリッシュバフ(細目)

SP-F193MS ウルトラポリッシュバフ(細目) ノーブランド 33003932
SP-F193MS ウルトラポリッシュバフ(細目) ノーブランド 33003932   SP-F193MS ウルトラポリッシュバフ(細目) ノーブランド 33003932
取扱い終了
(3件の商品レビュー)
注文コード
33003932
品番
SP-F193MS
内容量
1枚
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

お気に入りに追加
光沢のでる特殊カットのスポンジバフ
タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。
凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮。
厚さ(mm)
35
タイプ
細目
内径(Φmm)
20
外径(Φmm)
185
取付け方法
マジック式(約Φ145〜150のバフパッド)

相当品がございます、是非ご確認ください。

旧注文コード
品番
  新注文コード
品番
    理由
33003932
SP-F193MS
45334301
MSP-F193MS
ウルトラポリッシュバフ 細目 モノタロウ ウルトラポリッシュバフ 細目
モノタロウ 1枚
¥1,090
メーカー違いの相当品です

平均満足度:5.00  総レビュー件数:3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 磨き

普通の上等

これは注文コード33003932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-10-26]

満足度:

用途: 濃色車の最終ポリッシング時に使用

ふき取り性能が抜群

これは注文コード33003932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-19]

満足度:

用途: 車の洗車

まず価格が安いです。品物自体は、思っていた程悪くなく、なんの問題ありませんでした。おすすめします。
あとこの商品は品切れになりやすい商品なので、購入する際はお早めに!

これは注文コード33003932についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-04-18]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。