HSSスペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33011291 品番 250×2.0×32.0×4
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。

外径(Φmm)250 穴径(Φmm)32 厚さ(mm)2 適合高速、日立 材質高速度鋼(HSS) ピッチ4 径(Φmm)ピンホール:9 ピンホール芯間(mm)50 ピンホール個数2 用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33010966
2015-02-17
用途:
鉄、SUS、アルミ等の切断

目が細かいので薄物には最適です、良い触感です。

対象商品:
33011492
2014-06-03
用途:
ステンレスパイプの切断
梅沢製作所 様 (製造業)

切れ味抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする