印刷プレビュー

白熱球(G18/BA15s 24V)

1Y18-51-012 24 白熱球(G18/BA15s 24V) Roadpartner(マツダ) 33016697
※代表画像です
取扱い終了
商品レビューを投稿する
注文コード
33016697
品番
1Y18-51-012 24
内容量
1箱(10個入)
参考基準価格(税別)
¥1,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
クリア
タイプ
シングル球
定格電力(W)
12
定格電圧(V)
24
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
他社参考品番(STANLEY)
A4135M
他社参考品番(小糸)
3643

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。