印刷プレビュー
ノーブランド

トヨタタイプ クリップ

MT144-10 トヨタタイプ クリップ ノーブランド 33022534
(102件の商品レビュー)
注文コード
33022534
品番
MT144-10
内容量
1袋(10個)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥2,790

 
お気に入りに追加
全部で  338  種類のバリエーションがあります
主な適合純正品番
53271-12060
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
19
外径C(Φmm)
38.5
首下長A(mm)
10
軸径B(Φmm)
9,14

平均満足度:4.47  総レビュー件数:102 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 外装部品の取付に

純正部品を頼むと約300円…見比べても殆ど変わらないです。
値段も格安で助かります。

これは注文コード11135634についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-26]

満足度:

用途: フロントフェンダーのインナー(前側)に使用。

トヨタカローラルミオン152NのFフェンダーのインナー(前側)に補修交換用として使用。純正に比べて1/3程度の値段ですね。全く問題なくきちっと取り付ける事が出来ました。

これは注文コード35598543についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-14]

満足度:

用途: エンジンルームの点検

カタログ(本)に出ている写真と形状が異なるのは如何なものかと・・・・。

これは注文コード33023094についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-13]

満足度:

用途: 自動車整備

下穴に合わせて選択する必要がありますが
合えばバッチリ気持ち良いです。

これは注文コード09929421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-06-13]

満足度:

用途: ヘッドライトのクリップ交換に

ハイゼットカーゴのスモール球を交換する時に割れてしまったので交換しました。
欲しい個数は1個だけでしたが、純正品よりかなり割安なのでこれを購入しました。
純正品と比べても違いが判らないくらいの商品です。
余ったものは車やバイクのカスタム等にも使おうと思います。

これは注文コード09929464についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-03]

満足度:

用途: ドアのファスナーとして購入

ドアのファスナーとして購入。取り外しの際、破損したので付け替え、まったく同じ製品ではないが、特に問題なし。

これは注文コード09929421についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-02-15]

満足度:

用途: アルファード10系フードtoカウルトップ、ゴム部分に

中古車で購入したアルファード10系の整備に使用。ゴムの中に入れるT型のクリップ。こういうのは互換品で良いので助かります。これでもう少し安くて耐久性が良ければ最高

これは注文コード19057492についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-23]

満足度:

用途: 安くて品質も悪くない

アルテッツァのフードインシュレーターの交換時に使いました。

純正だと一個170円もするので、30個入りで1100円のリーズナブルな価格設定は本当に助かりました。

これは注文コード11135302についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。