※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K50S5M150AF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33035021 K50S5M150AF スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33035021

スーパートルクタイミングプーリ下穴品 S5M150形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33035021 品番 K50S5M150AF
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ 材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼 歯数50 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.794 形状AF タイプS5M150(W/17、H2.5) 適合フランジKTF-168666 寸法F(mm)86 仕上下穴径は最小径H7に仕上げています 寸法M(mm)66 寸法LA(mm)22 寸法Dp(mm)79.58 寸法d(mm)(最大/最小)45/12 寸法Do(mm)78.62
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする