現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/3303/9536/2026/07/13 02:49:06
CDBG1BA32-750-HL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA32) SMC 33039536
※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA32)
注文コード33039536
品番CDBG1BA32-750-HL
内容量1個
参考基準価格(税別)¥21,400
単価(税別)
¥19,980
チューブ内径(Φmm):32
作動方式:複動
ストローク(mm):750
クッション:(A) エアクッション
磁石内蔵有無:(D) 磁石内蔵
ロックの位置:(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式:(L) ロックタイプ
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)