印刷プレビュー

スーパーハロゲンバルブ H3C

CH-003 スーパーハロゲンバルブ H3C CONCEPT-1 33039632
取扱い終了
(2件の商品レビュー)
注文コード
33039632
品番
CH-003
内容量
1セット(2個)
参考基準価格(税別)
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

お気に入りに追加
HIDクラスの輝きと明るさを保つ
用途
ヘッドライトのバルブ交換に
スーパーホワイト
タイプ
H3C
定格電力(W)
55(明るさ85クラス)
定格電圧(V)
12
注意
※外車(輸入車)にはご使用になれません

平均満足度:1.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: ヘッドライトの交換用として

安いので購入してみました。明るさは純正より劣りましたが、それよりあまりの寿命の短さでした。
片側は五カ月持ちましたが、反対側は一週間で切れました。結果的に物凄い高い商品だと思います。

これは注文コード33039632についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2010-12-04]

MonotaROMonotaROからの回答:
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。

満足度:

用途: 通勤用の車に使用

カーショップでは有り得ない価格で大助かりですが、以前の高効率バルブと比べると明るさで劣ります。あとはどれ位の期間持つかです。純正からの交換であれば大変優秀だと思います。

これは注文コード33039632についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 プレゼンス 様 [2010-07-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。