![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04174298/ | 2026/10/19 10:37:44 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】ベルコンミニⅢ ストレート搬送用 蛇行レスタイプ DMG |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 搬送長さ55~1200まで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス 2溝フレームで部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能) |
|---|---|
| 用途: | 正逆運転など厳しい搬送条件でも確実に搬送 ストレート搬送用 |
| 注意: | ※脚は付属しておりません。別売りの固定脚(DAL脚)もしくは装置等に固定してご使用ください。 ※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。 ※速度や搬送物質量など使用条件により、モータ出力をランクアップされる場合は、搬送能力グラフでモーター出力を選定してください。 ※機種により、機長が4000mmを超える場合は、フレームが分割して納品されます。 ※脚、ガイドなどのオプション類は、本体とは別に分割納品される場合があります。現地組立てが必要な場合はご相談ください。 ※本製品は電気用品安全法(PSE法)に対応していません。同法に適合した製品をご希望のお客様はメーカーまでお問い合わせください。但し、機種によっては対応できないものがあります。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 実ベルト幅BW(mm): | 47~597 |
| フレーム幅FW(mm): | 95~645 |
| ベルト: | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) |
| 寸法(Φmm): | (エンドプーリー)27.2 |
| 取付方向: | (駆動部・コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 |
| 速度記号: | 03・04・05・06・09・11・13・16・18・22・26・32・36・43・53・64・90 |
| 搬送質量(kg/台): | MAX50 |
| 入力電源(V): | X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 |
| 駆動部タイプ: | D:下付き、S:スリム(オプション) |
| 機長(cm): | 55~1200 |
| モータ出力(W): | (N:定速)04:40、06:60、09:90、(B:ブラシレス変速)05:50、09:90、(G/F:インバータ変速)04:40、06:60、09:90 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |

