現場を支えるネットストア モノタロウ

EGT-Y ブラックスクレーパー EIGERTOOL(アイガーツール) 33127674
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード 33127674
品番 EGT-Y
内容量 1本
参考基準価格(税別) ¥750
先端幅(mm):
全長(mm):
材質(刃):
表面処理:
材質(柄部):
特長:
用途:
RoHS指令(10物質対応):