AL-22 ラミジップ スタンドタイプ(PET/AL/PE) アズワン 33163155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラミジップ スタンドタイプ(PET/AL/PE)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) 注文コード33163155 品番AL-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

スタンドタイプの遮光性・密閉性に優れた袋です。
三層フィルムでバリヤー性(酸素や水分を通しにくい性質)に優れています。

性能透湿度/0.1〜0.29g/30日、酸素透過度/1.0以下cm3/m2(24h atm) 材質ポリエステル・アルミニウム・PE(ポリエチレン)の三層フィルム 入数(枚)50 使用温度範囲(℃)-40〜+90℃ アズワン品番5-5323-08 寸法(チャック下×幅+底幅)(mm)300×220+64

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33163155 AL-22 08435034 AL-22 ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) ラミジップ スタンドタイプ アルミ(AL) セイニチ(生産日本社) 1パック(50枚) 5,298 税込5,828 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする